

NTN
NTN
MA1209TV
NTN NTN
描述
NTN MA1209TV
Cylindrical Roller Bearing; 45MM Bore; Straight; 85MM Outside Diameter; 19MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
MA1209TV
BDI部件号
17148417
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/MA1209TV/p/17148417
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359483567
重量 / Kilogram
0.46
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | Outer Ring with 2 Retaining Rings | Cage on Outer Ring ID
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
MA1209TV
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 45MM Bore; Straight; 85MM Outside Diameter; 19MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
外径
3.346 英寸 | 85 毫米
宽度
0.748 英寸 | 19 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米