MA1218 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-IR-PL-1200-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpsTDJneFpDOHhNREl3T0Rjek1qVTBOVEExTkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDBsU1gxQk1YekV5TURCZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3wzZTJjYTdhZjQ5Y2QzNWQxMDEzNDI2N2ExMzNlY2U0NjE3M2U1NWMxYzIyZDkyODNjN2M2NzVmOWJlMzljMTE4
579411 圆柱滚子轴承 

LINKBELT LINKBELT

MA1218

描述

LINKBELT MA1218

Cylindrical Roller Bearing; 90MM Bore; Straight; 107.213MM Outside Diameter; 30MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

MA1218

BDI部件号
579411

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662327472870
重量 / Kilogram
0.608
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Not Applicable
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Inner Ring Only
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Not Applicable
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | Standard Capacity | Narrow Width | Light Series
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
MA1218
制造商内部编号
7547287
重量/磅
1.34
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 90MM Bore; Straight; 107.213MM Outside Diameter; 30MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance
宽度
1.181 英寸 | 30 毫米
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米
外径
4.221 英寸 | 107.213 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新