https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-IR-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmxMMmc1Tmk4eE1EYzJPRGsyTXpjNU56QXlNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMGxTWDFCTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NmFiNTY5Zjk5NDRmODRiMzZiMGRlODM4N2I4OTM3ZTZlODZmMjZmMTkxYWMwNmQ4MWY2NTRhODhlZGQ5MTQzNQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-IR-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmxMMmc1Tmk4eE1EYzJPRGsyTXpjNU56QXlNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMGxTWDFCTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NmFiNTY5Zjk5NDRmODRiMzZiMGRlODM4N2I4OTM3ZTZlODZmMjZmMTkxYWMwNmQ4MWY2NTRhODhlZGQ5MTQzNQ
LINKBELT
LINKBELT
MA1317
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT MA1317
Cylindrical Roller Bearing; 85MM Bore; Straight; 108.534MM Outside Diameter; 41MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
MA1317
BDI部件号
578587
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/MA1317/p/578587
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327473051
重量 / Kilogram
1.12
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Not Applicable
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Inner Ring Only
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Not Applicable
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | Standard Capacity | Narrow Width | Medium Series
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
MA1317
制造商内部编号
7547305
重量/磅
2.47
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 85MM Bore; Straight; 108.534MM Outside Diameter; 41MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance
孔径
3.346 英寸 | 85 毫米
外径
4.273 英寸 | 108.534 毫米
宽度
1.614 英寸 | 41 毫米

