

LINKBELT
LINKBELT
MA5211EXC1426
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT MA5211EXC1426
Cylindrical Roller Bearing; 55MM Bore; Straight; 100MM Outside Diameter; 33.35MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C14-26 Internal Clearance
制造商部件号
MA5211EXC1426
BDI部件号
579538
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/MA5211EXC1426/p/579538
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327690007
重量 / Kilogram
1.152
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C14-26
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | Standard Capacity | Wide Width | Light Series
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
MA5211EXC1426
制造商内部编号
7569000
重量/磅
2.54
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 55MM Bore; Straight; 100MM Outside Diameter; 33.35MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C14-26 Internal Clearance
宽度
1.313 英寸 | 33.35 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米