https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-CR1-IR-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1pqTDJnNFl5OHhNRFE1TnpFeE1EazJOak13TWk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZRMUl4WDBsU1gxQk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDE4ZjJlMDA2YjE1ZDNlNjA5MjkzYmUxZjZhZjQzNGU3MmQxZGFjYzZmYzQ3Y2QwMjNkMTNiN2IzNDc5NDNiYWU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-CR1-IR-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1pqTDJnNFl5OHhNRFE1TnpFeE1EazJOak13TWk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZRMUl4WDBsU1gxQk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDE4ZjJlMDA2YjE1ZDNlNjA5MjkzYmUxZjZhZjQzNGU3MmQxZGFjYzZmYzQ3Y2QwMjNkMTNiN2IzNDc5NDNiYWU
NSK
NSK
MA5214
NSK NSK
描述
NSK MA5214
Cylindrical Roller Bearing; 70MM Bore; Straight; 84.785MM Outside Diameter; 39.7MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
MA5214
BDI部件号
17760485
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/MA5214/p/17760485
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176456831
重量 / Kilogram
0.196
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Not Applicable
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Inner Ring Only
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Not Applicable
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
029176456831
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 70MM Bore; Straight; 84.785MM Outside Diameter; 39.7MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance
外径
3.338 英寸 | 84.785 毫米
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
宽度
1.563 英寸 | 39.7 毫米