LINKBELT
LINKBELT
MA5219EX
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT MA5219EX
Cylindrical Bearing; 95MM Bore; Straight Bore Profile; 170MM Outside Diameter; 55.562MM Width; Steel Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance; Retainer
制造商部件号
MA5219EX
BDI部件号
27896850
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/MA5219EX/p/27896850
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662864378659
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Yes
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商内部编号
10471446
重量/磅
12.13
详细描述
Cylindrical Bearing; 95MM Bore; Straight Bore Profile; 170MM Outside Diameter; 55.562MM Width; Steel Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance; Retainer
孔径
3.74 英寸 | 95 毫米
外径
6.693 英寸 | 170 毫米
宽度
2.187 英寸 | 55.562 毫米