https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-STL-PL2R-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazJMMmhtTWk4eE1EYzJOalkyTnpjM05qQXpNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMU5VVEY5UVRESlNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDQyMDZiYzg3MmVlZTg0Nzk0ZWUzNmNiMjVkOGI4N2Y0YTkwMTIyMjc3OGE0M2RkNDBiNzc1NzEwMGEzNjFmZGQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-STL-PL2R-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazJMMmhtTWk4eE1EYzJOalkyTnpjM05qQXpNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMU5VVEY5UVRESlNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDQyMDZiYzg3MmVlZTg0Nzk0ZWUzNmNiMjVkOGI4N2Y0YTkwMTIyMjc3OGE0M2RkNDBiNzc1NzEwMGEzNjFmZGQ
LINKBELT
LINKBELT
MA5220TV
LINKBELT LINKBELT
描述
L/B MA5220TV ; 轴承/带座轴承
Cylindrical Roller Bearing; 100MM Bore; Straight; 180MM Outside Diameter; 60.325MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
MA5220TV
BDI部件号
578963
详情
5324.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/MA5220TV/p/578963
单价(不含税)
¥5,324.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327053284
重量 / Kilogram
6.342
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | Outer Ring with 2 Retaining Rings | Cage on Outer Ring ID | Standard Capacity | Wide Width | Light Series
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
MA5220TV
制造商内部编号
7505328
重量/磅
13.562
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 100MM Bore; Straight; 180MM Outside Diameter; 60.325MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
宽度
2.375 英寸 | 60.325 毫米
外径
7.087 英寸 | 180 毫米

