MA5224 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-CR1-IR-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1pqTDJnNFl5OHhNRFE1TnpFeE1EazJOak13TWk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZRMUl4WDBsU1gxQk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDE4ZjJlMDA2YjE1ZDNlNjA5MjkzYmUxZjZhZjQzNGU3MmQxZGFjYzZmYzQ3Y2QwMjNkMTNiN2IzNDc5NDNiYWU
17760352 圆柱滚子轴承 

NSK NSK

MA5224

描述

NSK MA5224

Cylindrical Roller Bearing; 120MM Bore; Straight; 145.136MM Outside Diameter; 76.2MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

MA5224

BDI部件号
17760352

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176457173
重量 / Kilogram
1.062
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Not Applicable
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Inner Ring Only
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Not Applicable
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
029176457173
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 120MM Bore; Straight; 145.136MM Outside Diameter; 76.2MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance
外径
5.714 英寸 | 145.136 毫米
宽度
3 英寸 | 76.2 毫米
孔径
4.724 英寸 | 120 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新