https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-IR-PL-1200-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpsTDJneFpDOHhNREl3T0Rjek1qVTBOVEExTkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDBsU1gxQk1YekV5TURCZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3wzZTJjYTdhZjQ5Y2QzNWQxMDEzNDI2N2ExMzNlY2U0NjE3M2U1NWMxYzIyZDkyODNjN2M2NzVmOWJlMzljMTE4
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-IR-PL-1200-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpsTDJneFpDOHhNREl3T0Rjek1qVTBOVEExTkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDBsU1gxQk1YekV5TURCZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3wzZTJjYTdhZjQ5Y2QzNWQxMDEzNDI2N2ExMzNlY2U0NjE3M2U1NWMxYzIyZDkyODNjN2M2NzVmOWJlMzljMTE4
LINKBELT
LINKBELT
MA5224
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT MA5224
Cylindrical Roller Bearing; 120MM Bore; Straight; 145.136MM Outside Diameter; 76.2MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
MA5224
BDI部件号
578267
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/MA5224/p/578267
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327473242
重量 / Kilogram
3.171
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Not Applicable
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Inner Ring Only
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Not Applicable
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | Standard Capacity | Wide Width | Light Series
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
MA5224
制造商内部编号
7547324
重量/磅
6.722
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 120MM Bore; Straight; 145.136MM Outside Diameter; 76.2MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance
孔径
4.724 英寸 | 120 毫米
外径
5.714 英寸 | 145.136 毫米
宽度
3 英寸 | 76.2 毫米