https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-CR1-IR-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F3TDJoaVl5OHhNRFF5TnpVek16UTVNakkxTkM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZRMUl4WDBsU1gxQk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDQ4ODY3MWY5ZjFlZjM1OGNjYTZkOWUzYTk4YzFmNGNmOGVkN2NmZDBjYmNiNzk2OWU0ZTZmMzcwMjNlYjc5NmE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-CR1-IR-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F3TDJoaVl5OHhNRFF5TnpVek16UTVNakkxTkM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZRMUl4WDBsU1gxQk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDQ4ODY3MWY5ZjFlZjM1OGNjYTZkOWUzYTk4YzFmNGNmOGVkN2NmZDBjYmNiNzk2OWU0ZTZmMzcwMjNlYjc5NmE
NTN
NTN
MA5306
NTN NTN
描述
NTN MA5306
Cylindrical Roller Bearing; 30MM Bore; Straight Bore Profile; 40.69MM Outside Diameter; 30.162MM Width; Not Applicable Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance; Not Applicable Retainer
制造商部件号
MA5306
BDI部件号
25266861
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/MA5306/p/25266861
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359101119
重量 / Kilogram
0.137
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Not Applicable
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Inner Ring Only
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Not Applicable
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Standard Capacity | Plain Inner Ring | Narrow Width | Light Series
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
0.3
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 30MM Bore; Straight Bore Profile; 40.69MM Outside Diameter; 30.162MM Width; Not Applicable Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance; Not Applicable Retainer
外径
1.602 英寸 | 40.69 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
宽度
1.187 英寸 | 30.162 毫米