https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-STL-PL2R-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazJMMmhtTWk4eE1EYzJOalkyTnpjM05qQXpNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMU5VVEY5UVRESlNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDQyMDZiYzg3MmVlZTg0Nzk0ZWUzNmNiMjVkOGI4N2Y0YTkwMTIyMjc3OGE0M2RkNDBiNzc1NzEwMGEzNjFmZGQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-STL-PL2R-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazJMMmhtTWk4eE1EYzJOalkyTnpjM05qQXpNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMU5VVEY5UVRESlNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDQyMDZiYzg3MmVlZTg0Nzk0ZWUzNmNiMjVkOGI4N2Y0YTkwMTIyMjc3OGE0M2RkNDBiNzc1NzEwMGEzNjFmZGQ
LINKBELT
LINKBELT
MA5306TV
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT MA5306TV
Cylindrical Roller Bearing; 30MM Bore; Straight; 72MM Outside Diameter; 30.175MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
MA5306TV
BDI部件号
579119
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/MA5306TV/p/579119
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327053581
重量 / Kilogram
0.588
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | Outer Ring with 2 Retaining Rings | Cage on Outer Ring ID | Standard Capacity | Wide Width | Medium Series
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
MA5306TV
制造商内部编号
7505358
重量/磅
1.296
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 30MM Bore; Straight; 72MM Outside Diameter; 30.175MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
宽度
1.188 英寸 | 30.175 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米