MA5308EX https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-MA5224EX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ4NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJnNFppOHhNRE0wTXpJek1qRXhNRFl5TWk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZUVUUxTWpJMFJWaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzEzMjExM2Y4Mjg1ZTU4ZDE1OTQ3ZjM5YmY4YThlMjA1ZGYyODM4YzU3ZWJjNWEyMjc1NzVhYTEwMGRjNGQxNg
26251018 圆柱滚子轴承 

LINKBELT LINKBELT

MA5308EX

描述

LINKBELT MA5308EX

Cylindrical Bearing; 40MM Bore; Straight Bore Profile; 90MM Outside Diameter; 36.512MM Width; Steel Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance; Retainer

制造商部件号

MA5308EX

BDI部件号
26251018

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662864882262
重量 / Kilogram
1.168
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Yes
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商内部编号
10471624
重量/磅
2.57
详细描述
Cylindrical Bearing; 40MM Bore; Straight Bore Profile; 90MM Outside Diameter; 36.512MM Width; Steel Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance; Retainer
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
宽度
1.437 英寸 | 36.512 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新