https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR2-IR-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTAwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmhpTXk4eE1EYzNNRE13T0RVek1ESXdOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXlYMGxTWDFCTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YmYzYTI1YWU3NjZiYWIzNDZhYmVjZWIwNWEzMmE0YTBkYmIwMDA3MWU4ZDc5NGRiY2YyYjU5YzQ0MGM1N2MzNA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR2-IR-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTAwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmhpTXk4eE1EYzNNRE13T0RVek1ESXdOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXlYMGxTWDFCTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YmYzYTI1YWU3NjZiYWIzNDZhYmVjZWIwNWEzMmE0YTBkYmIwMDA3MWU4ZDc5NGRiY2YyYjU5YzQ0MGM1N2MzNA
NSK
NSK
MA6208
NSK NSK
描述
NSK MA6208
Cylindrical Roller Bearing; 40MM Bore; Straight; 49.936MM Outside Diameter; 60.325MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
MA6208
BDI部件号
17760393
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/MA6208/p/17760393
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176457975
重量 / Kilogram
0.137
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Not Applicable
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Double Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Inner Ring Only
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Not Applicable
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
029176457975
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 40MM Bore; Straight; 49.936MM Outside Diameter; 60.325MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance
外径
1.966 英寸 | 49.936 毫米
宽度
2.375 英寸 | 60.325 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米