MA6208TV https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR2-STL-PL2R-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTMzMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEwTDJnME1TODVOekV4TlRZeE9UWTFOVGs0TG1wd1p3fDQ5MGI0MTUyYWJhYzg2ZWRlNDUzODA2NWM3NzdhZGMyZDFhZTlhN2JkZTI0N2E0ZGRmMjgzNTI2MWFlZGNhOGY
17760394 圆柱滚子轴承 

NSK NSK

MA6208TV

描述

NSK MA6208TV

Cylindrical Roller Bearing; 40MM Bore; Straight; 80MM Outside Diameter; 60.325MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

MA6208TV

BDI部件号
17760394

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176457999
重量 / Kilogram
1.343
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Double Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | Outer Ring with 2 Retaining Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
029176457999
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 40MM Bore; Straight; 80MM Outside Diameter; 60.325MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
宽度
2.375 英寸 | 60.325 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新