

LINKBELT
LINKBELT
MA6220TV
LINKBELT LINKBELT
描述
L/B MA6220TV ; 轴承/圆柱滚子轴承
Cylindrical Bearing; 100MM Bore; Straight Bore Profile; 180MM Outside Diameter; 120.65MM Width; Steel Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance; Retainer
制造商部件号
L/B MA6220TV
BDI部件号
582604
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/MA6220TV/p/582604
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327103910
重量 / Kilogram
12.97
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Double Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | Outer Ring with 2 Retaining Rings
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商内部编号
10475160
重量/磅
28.63
详细描述
Cylindrical Bearing; 100MM Bore; Straight Bore Profile; 180MM Outside Diameter; 120.65MM Width; Steel Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance; Retainer
宽度
4.75 英寸 | 120.65 毫米
外径
7.087 英寸 | 180 毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米