RHP BEARING
RHP BEARING
MMRJ1.1/4J
RHP BEARING RHP BEARING
描述
RHP BEARING MMRJ1.1/4J
Cylindrical Roller Bearing; 1-1/4" Bore; Straight; 3-1/8" Outside Diameter; 7/8" Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
MMRJ1.1/4J
BDI部件号
1190990
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/MMRJ1-1-4J/p/1190990
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0747023091003
重量 / Kilogram
0.521
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | Standard Capacity | Medium Series
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
MMRJ1.1/4J
重量/磅
1.146
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 1-1/4" Bore; Straight; 3-1/8" Outside Diameter; 7/8" Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
3.125 英寸 | 79.375 毫米
宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米