RHP BEARING
RHP BEARING
MMRJB4.1/2EVM
RHP BEARING RHP BEARING
描述
RHP BEARING MMRJB4.1/2EVM
Cylindrical Roller Bearing; 4-1/2" Bore; Straight; 9-3/8" Outside Diameter; 2" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
MMRJB4.1/2EVM
BDI部件号
1190999
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/MMRJB4-1-2EVM/p/1190999
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0747023112579
重量 / Kilogram
13.1
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Medium Series
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
28.88
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 4-1/2" Bore; Straight; 9-3/8" Outside Diameter; 2" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
外径
9.375 英寸 | 238.125 毫米
孔径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
宽度
2 英寸 | 50.8 毫米