https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-IR-1RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzgxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXpMMmd4WWk4eE1EYzJOalkzTXpjM01qVTNOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMGxTWHpGU1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmMTI0ODExNTI4NmZjNDNhMmZiNWNmNjIyYzMxM2Y5MmM0OGY1NmUxZTY0YzY2ODQzMTZkNzQyMDI1OGM1M2Vh
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-IR-1RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzgxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXpMMmd4WWk4eE1EYzJOalkzTXpjM01qVTNOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMGxTWHpGU1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmMTI0ODExNTI4NmZjNDNhMmZiNWNmNjIyYzMxM2Y5MmM0OGY1NmUxZTY0YzY2ODQzMTZkNzQyMDI1OGM1M2Vh
LINKBELT
LINKBELT
MR1208
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT MR1208
Cylindrical Roller Bearing; 40MM Bore; Straight; 49.936MM Outside Diameter; 18MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
MR1208
BDI部件号
582421
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/MR1208/p/582421
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327473495
重量 / Kilogram
0.103
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Not Applicable
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Inner Ring Only
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Not Applicable
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Rib Inner Ring | Standard Capacity | Narrow Width | Light Series
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
MR1208
制造商内部编号
7547349
重量/磅
0.226
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 40MM Bore; Straight; 49.936MM Outside Diameter; 18MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
外径
1.966 英寸 | 49.936 毫米

