NTN
NTN
MR1312GEALR
NTN NTN
描述
NTN MR1312GEALR
Cylindrical Roller Bearing; 60MM Bore; Straight; 130.058MM Outside Diameter; 31MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
MR1312GEALR
BDI部件号
17148205
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/MR1312GEALR/p/17148205
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0692314432754
重量 / Kilogram
0.49
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - One Side
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
Yes
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
MR1312GEALR#BW
重量/磅
1.083
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 60MM Bore; Straight; 130.058MM Outside Diameter; 31MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
外径
5.12 英寸 | 130.058 毫米
宽度
1.22 英寸 | 31 毫米