https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-CR1-MR-STL-1RB2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAxNDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJnNU1pOHhNRGMyTmpJeU1UWXdOamswTWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZRMUl4WDAxU1gxTlVURjh4VWtJeVVrSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YzI3NzM2OWVhYTk2MzY4ZGQ4YTdhZDljNmVjMDhjODgyMjIxZWNlMjJlMzQ0ZjEyM2YyNDhhMWE4ZTc2NWM3ZA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-CR1-MR-STL-1RB2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAxNDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJnNU1pOHhNRGMyTmpJeU1UWXdOamswTWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZRMUl4WDAxU1gxTlVURjh4VWtJeVVrSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YzI3NzM2OWVhYTk2MzY4ZGQ4YTdhZDljNmVjMDhjODgyMjIxZWNlMjJlMzQ0ZjEyM2YyNDhhMWE4ZTc2NWM3ZA
NTN
NTN
MR1320EAL
NTN NTN
描述
NTN MR1320EAL
Cylindrical Roller Bearing; 100MM Bore; Straight; 215.087MM Outside Diameter; 47MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
MR1320EAL
BDI部件号
17148586
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/MR1320EAL/p/17148586
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359103441
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - One Side
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
MR1320EAL#BW
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 100MM Bore; Straight; 215.087MM Outside Diameter; 47MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
1.85 英寸 | 47 毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
外径
8.468 英寸 | 215.087 毫米