https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-STL-1RB1RBR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODAxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXlMMmhoTmk4eE1EYzJPREExT0RJNE5qRXhNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMU5VVEY4eFVrSXhVa0pTWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2MzMyZWY4ZGUwOTQzMGYxMmE1YjAwYTBjMDNlNDYyMzVjNWEyNmEyYTBmYTNlNGRiZjJiNzc5ZDUwZTkzZDUw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-STL-1RB1RBR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODAxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXlMMmhoTmk4eE1EYzJPREExT0RJNE5qRXhNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMU5VVEY4eFVrSXhVa0pTWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2MzMyZWY4ZGUwOTQzMGYxMmE1YjAwYTBjMDNlNDYyMzVjNWEyNmEyYTBmYTNlNGRiZjJiNzc5ZDUwZTkzZDUw
NSK
NSK
MR5206UV
NSK NSK
描述
NSK MR5206UV
Cylindrical Roller Bearing; 30MM Bore; Straight; 62MM Outside Diameter; 23.812MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
MR5206UV
BDI部件号
19373440
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/MR5206UV/p/19373440
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327055776
重量 / Kilogram
0.455
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - One Side
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
MR5206UV
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 30MM Bore; Straight; 62MM Outside Diameter; 23.812MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
0.937 英寸 | 23.812 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米