https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-IASSY-STL-1RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzYxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTRMMmd3WXk4eE1EYzJOamczTnpVeU16azVPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMGxCVTFOWlgxTlVURjh4VWtKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjYzUzNDE3MzYzNWRkZjA0YTkwYjY4ZjJhOGI1Y2QwMjRjZGI0MGNkODZjZTk0MmRiMzY4YzkyNzA5MzQxYWE2
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-IASSY-STL-1RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzYxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTRMMmd3WXk4eE1EYzJOamczTnpVeU16azVPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMGxCVTFOWlgxTlVURjh4VWtKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjYzUzNDE3MzYzNWRkZjA0YTkwYjY4ZjJhOGI1Y2QwMjRjZGI0MGNkODZjZTk0MmRiMzY4YzkyNzA5MzQxYWE2
NSK
NSK
MR5206X
NSK NSK
描述
NSK MR5206X
Cylindrical Roller Bearing; 30MM Bore; Straight; 54.077MM Outside Diameter; 23.812MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
MR5206X
BDI部件号
19373441
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/MR5206X/p/19373441
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - One Side
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Roller Assembly with Inner Ring - No Outer Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Rib Inner Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
MR5206X
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 30MM Bore; Straight; 54.077MM Outside Diameter; 23.812MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
0.937 英寸 | 23.812 毫米
外径
2.129 英寸 | 54.077 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米