

LINKBELT
LINKBELT
MR5210
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT MR 5210 ; 轴承/带座轴承
Cylindrical Roller Bearing; 50MM Bore; Straight; 60.452MM Outside Diameter; 30.175MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
MR5210
BDI部件号
578797
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/MR5210/p/578797
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327473877
重量 / Kilogram
0.223
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Not Applicable
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Inner Ring Only
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Not Applicable
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Rib Inner Ring | Standard Capacity | Wide Width | Light Series
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
MR5210
制造商内部编号
7547387
重量/磅
0.49
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 50MM Bore; Straight; 60.452MM Outside Diameter; 30.175MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance
宽度
1.188 英寸 | 30.175 毫米
外径
2.38 英寸 | 60.452 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米