MR5311TV https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-STL-1RB2R-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05sTDJnek1DOHhNRFV3TnpNNE1qVXlNVGc0Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDFOVVRGOHhVa0l5VWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGI5MmE2OGIxMDFiODUwODA2NWIzN2IwZGNjODFlNzUzMmY3YjgwMTAwODg5MjZjOGQyYzI5ZTJkMjRiNzhjN2I
19373461 圆柱滚子轴承 

NSK NSK

MR5311TV

描述

NSK MR5311TV

Cylindrical Roller Bearing; 55MM Bore; Straight; 120MM Outside Diameter; 49.225MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

MR5311TV

BDI部件号
19373461

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176864612
重量 / Kilogram
0.455
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - One Side
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Rib Inner Ring | Outer Ring with 2 Retaining Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
MR5311TV
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 55MM Bore; Straight; 120MM Outside Diameter; 49.225MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
外径
4.724 英寸 | 120 毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
宽度
1.938 英寸 | 49.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新