https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-CR1-MR-STL-1RB2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAxNDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJnNU1pOHhNRGMyTmpJeU1UWXdOamswTWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZRMUl4WDAxU1gxTlVURjh4VWtJeVVrSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YzI3NzM2OWVhYTk2MzY4ZGQ4YTdhZDljNmVjMDhjODgyMjIxZWNlMjJlMzQ0ZjEyM2YyNDhhMWE4ZTc2NWM3ZA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-CR1-MR-STL-1RB2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAxNDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJnNU1pOHhNRGMyTmpJeU1UWXdOamswTWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZRMUl4WDAxU1gxTlVURjh4VWtJeVVrSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YzI3NzM2OWVhYTk2MzY4ZGQ4YTdhZDljNmVjMDhjODgyMjIxZWNlMjJlMzQ0ZjEyM2YyNDhhMWE4ZTc2NWM3ZA
NTN
NTN
MRB1315EAHL
NTN NTN
描述
NTN MRB1315EAHL
Cylindrical Roller Bearing; 75MM Bore; Straight; 160.096MM Outside Diameter; 37MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
MRB1315EAHL
BDI部件号
17148610
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/MRB1315EAHL/p/17148610
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359486186
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - One Side
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
MRB1315EAHL#BW
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 75MM Bore; Straight; 160.096MM Outside Diameter; 37MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
外径
6.303 英寸 | 160.096 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
宽度
1.457 英寸 | 37 毫米