MRJ2.3/4EMC3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-BR-2RBPL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODMxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmhqWkM4eE1EYzNNRGt5TXpRNE56STJNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMEpTWHpKU1FsQk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDA0MmExNTNlNDE5NGYzMDI2M2VkZmE3ZjU5YjllODljNzc4ZWNiN2U4YjM2NDg4ZmE5NzlkZGIyZGJmZTIxZGM
17762515 圆柱滚子轴承 

RHP BEARING RHP BEARING

MRJ2.3/4EMC3

描述

RHP BEARING MRJ2.3/4EMC3

Cylindrical Roller Bearing; 2-3/4" Bore; Straight; 6-1/4" Outside Diameter; 1-3/8" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance

制造商部件号

MRJ2.3/4EMC3

BDI部件号
17762515

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0747023094059
重量 / Kilogram
3.42
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | High Capacity | Medium Series
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
747023094059
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 2-3/4" Bore; Straight; 6-1/4" Outside Diameter; 1-3/8" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
外径
6.25 英寸 | 158.75 毫米
孔径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
宽度
1.375 英寸 | 34.925 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新