MRJ3.1/4J https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-CR1-STL-STL-2RBPL-MRJ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwOTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJoallpOHhNRGcyTURFME1EUXlPVE0wTWk5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZRMUl4WDFOVVRGOVRWRXhmTWxKQ1VFeGZUVkpLWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2ZmJjZmE5ZTVkMzY3NzM0Zjk2NzMzZTdhOTY4YTk2MzI0M2VjYjUyZDg0MDY3OTc1MmQwZWE5OGE4M2YwZWUw
1191105 圆柱滚子轴承 

NSK NSK

MRJ3.1/4J

描述

NSK MRJ3.1/4J

Cylindrical Roller Bearing; 3-1/4" Bore; Straight; 7-1/2" Outside Diameter; 1-9/16" Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

MRJ3.1/4J

BDI部件号
1191105

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176985256
重量 / Kilogram
5.67
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | Standard Capacity | Medium Series
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
MRJ3.1/4J
重量/磅
12.5
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 3-1/4" Bore; Straight; 7-1/2" Outside Diameter; 1-9/16" Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
1.563 英寸 | 39.7 毫米
外径
7.5 英寸 | 190.5 毫米
孔径
3.25 英寸 | 82.55 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新