MRJ4.3/4EM https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-BR-2RBPL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODMxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmhqWkM4eE1EYzNNRGt5TXpRNE56STJNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMEpTWHpKU1FsQk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDA0MmExNTNlNDE5NGYzMDI2M2VkZmE3ZjU5YjllODljNzc4ZWNiN2U4YjM2NDg4ZmE5NzlkZGIyZGJmZTIxZGM
1191112 圆柱滚子轴承 

RHP BEARING RHP BEARING

MRJ4.3/4EM

描述

RHP BEARING MRJ4.3/4EM

Cylindrical Roller Bearing; 4-3/4" Bore; Straight; 10" Outside Diameter; 2" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

MRJ4.3/4EM

BDI部件号
1191112

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0747023094158
重量 / Kilogram
12.3
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | High Capacity
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
747023094158
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 4-3/4" Bore; Straight; 10" Outside Diameter; 2" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
外径
10 英寸 | 254 毫米
宽度
2 英寸 | 50.8 毫米
孔径
4.75 英寸 | 120.65 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新