https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg MRJA4.1/4M
1191137 圆柱滚子轴承 

RHP BEARING RHP BEARING

MRJA4.1/4M

描述

RHP BEARING MRJA4.1/4M

Cylindrical Roller Bearing; 4-1/4" Bore; Straight; 8-3/4" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

MRJA4.1/4M

BDI部件号
1191137

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0747023011490
重量 / Kilogram
8.16
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Outer Ring - One Side
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | Standard Capacity | Medium Series
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
MRJA4.1/4M
重量/磅
17.989
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 4-1/4" Bore; Straight; 8-3/4" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
1.75 英寸 | 44.45 毫米
外径
8.75 英寸 | 222.25 毫米
孔径
4.25 英寸 | 107.95 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新