RHP BEARING
RHP BEARING
MRJA4M
RHP BEARING RHP BEARING
描述
RHP BEARING MRJA4M
Cylindrical Roller Bearing; 4" Bore; Straight; 8-1/2" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
MRJA4M
BDI部件号
1191138
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/MRJA4M/p/1191138
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0747023011506
重量 / Kilogram
7.8
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Outer Ring - One Side
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | Standard Capacity | Medium Series
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
MRJA4M
重量/磅
17.196
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 4" Bore; Straight; 8-1/2" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
外径
8.5 英寸 | 215.9 毫米
宽度
1.75 英寸 | 44.45 毫米
孔径
4 英寸 | 101.6 毫米