MU1015DAHV https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-CR1-MU-STL-2RB1RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTM5Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE15TDJnM1lpODVOekV4TlRjek9ESTNOakUwTG1wd1p3fDFhYjcxNDQxNTY3ZDEyN2ZlZDNjNTAxZDIwYjYzNzM5MWY5NmM1MDVjMjlmMTRjMWQ2NGE4ODkyN2RhM2FkYzk
17148239 圆柱滚子轴承 

NTN NTN

MU1015DAHV

描述

NTN MU1015DAHV

Cylindrical Roller Bearing; 75MM Bore; Straight; 115.062MM Outside Diameter; 20MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

MU1015DAHV

BDI部件号
17148239

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359105575
重量 / Kilogram
0.64
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Outer Ring - One Side
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
MU1015DAHV
重量/磅
1.604
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 75MM Bore; Straight; 115.062MM Outside Diameter; 20MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
外径
4.53 英寸 | 115.062 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新