https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-STL-2RB1RB-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmd5WXk4eE1EYzJPREUyT1RrNU1qSXlNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMU5VVEY4eVVrSXhVa0pmVTFKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1OTJlMWQ5MDI5NWRiMmE5ZmZmMGZmNTA1MmEwOWI0OTc3Y2ZhM2M3MjE1YzE2MjEzYTY4M2FjNjdiZDA0ZmM1
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-STL-2RB1RB-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmd5WXk4eE1EYzJPREUyT1RrNU1qSXlNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMU5VVEY4eVVrSXhVa0pmVTFKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1OTJlMWQ5MDI5NWRiMmE5ZmZmMGZmNTA1MmEwOWI0OTc3Y2ZhM2M3MjE1YzE2MjEzYTY4M2FjNjdiZDA0ZmM1
NSK
NSK
MU1208RDAGXW140
NSK NSK
描述
NSK MU1208RDAGXW140
Cylindrical Roller Bearing; 40MM Bore; Straight; 80.035MM Outside Diameter; 18MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - One Side Separable; Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
MU1208RDAGXW140
BDI部件号
19373310
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/MU1208RDAGXW140/p/19373310
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327056902
重量 / Kilogram
0.455
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Outer Ring - One Side
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
Yes
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
MU1208RDAGXW140
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 40MM Bore; Straight; 80.035MM Outside Diameter; 18MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - One Side Separable; Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
外径
3.151 英寸 | 80.035 毫米
宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米