https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-STL-2RB1RB-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJoaFpTOHhNREUwTVRjNU9EUXpNamM1T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDFOVVRGOHlVa0l4VWtKZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3w0OWI3NDQ3MGI5NWQxZjhmODI5NGE5ZWU3OWM5ZTNmYmFiZmVjODNlZGEwNGVjMjE0ZTBmZmRiNjE5Y2U0NDk4
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-STL-2RB1RB-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJoaFpTOHhNREUwTVRjNU9EUXpNamM1T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDFOVVRGOHlVa0l4VWtKZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3w0OWI3NDQ3MGI5NWQxZjhmODI5NGE5ZWU3OWM5ZTNmYmFiZmVjODNlZGEwNGVjMjE0ZTBmZmRiNjE5Y2U0NDk4
LINKBELT
LINKBELT
MU1210DAHX
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT MU1210DAHX
Cylindrical Roller Bearing; 50MM Bore; Straight; 90.04MM Outside Diameter; 20MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C5-Extra-Extra Loose Internal Clearance
制造商部件号
MU1210DAHX
BDI部件号
578299
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/MU1210DAHX/p/578299
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327057022
重量 / Kilogram
0.545
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Outer Ring - One Side
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C5-Extra-Extra Loose
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | Standard Capacity | Narrow Width | Light Series
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
MU1210DAHX
制造商内部编号
7505702
重量/磅
1.202
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 50MM Bore; Straight; 90.04MM Outside Diameter; 20MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C5-Extra-Extra Loose Internal Clearance
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
外径
3.545 英寸 | 90.04 毫米

