

LINKBELT
LINKBELT
MU1307UV
LINKBELT LINKBELT
描述
L/B MU1307UV ; 轴承/圆柱滚子轴承
Cylindrical Roller Bearing; 35MM Bore; Straight; 80MM Outside Diameter; 21MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
L/B MU1307UV
BDI部件号
578305
详情
540.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/MU1307UV/p/578305
单价(不含税)
¥540.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327448486
重量 / Kilogram
0.52
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Cage on Inner Ring OD | Standard Capacity | Narrow Width | Medium Series
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
MU1307UV
制造商内部编号
7544848
重量/磅
1.156
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 35MM Bore; Straight; 80MM Outside Diameter; 21MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
宽度
0.827 英寸 | 21 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米