https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-IASSY-POLY-2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTFMMmhqTnk4eE1EYzJOalV5TkRFMU16ZzROaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMGxCVTFOWlgxQlBURmxmTWxKQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZmFkOTJiOWU4ZmJjMWQyYTRlYWVlNDE1Yzk3ZGZmM2MwYTFmN2M5MzEzMTYxNWYzZWU3YTk0Njg3ZjFiNDQyMg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-IASSY-POLY-2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTFMMmhqTnk4eE1EYzJOalV5TkRFMU16ZzROaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMGxCVTFOWlgxQlBURmxmTWxKQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZmFkOTJiOWU4ZmJjMWQyYTRlYWVlNDE1Yzk3ZGZmM2MwYTFmN2M5MzEzMTYxNWYzZWU3YTk0Njg3ZjFiNDQyMg
NSK
NSK
MU1312B
NSK NSK
描述
NSK MU1312B
Cylindrical Roller Bearing; 60MM Bore; Straight; 112.486MM Outside Diameter; 31MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
MU1312B
BDI部件号
19373547
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/MU1312B/p/19373547
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327058289
重量 / Kilogram
0.455
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Polymer
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Roller Assembly with Inner Ring - No Outer Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Rib Inner Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
MU1312B
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 60MM Bore; Straight; 112.486MM Outside Diameter; 31MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
外径
4.429 英寸 | 112.486 毫米
宽度
1.22 英寸 | 31 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米