

LINKBELT
LINKBELT
MU1314X
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT MU1314X
Cylindrical Roller Bearing; 70MM Bore; Straight; 129.388MM Outside Diameter; 35MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
MU1314X
BDI部件号
582825
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/MU1314X/p/582825
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327058524
重量 / Kilogram
1.875
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Roller Assembly with Inner Ring - No Outer Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Rib Inner Ring | Cage on Inner Ring OD | Standard Capacity | Narrow Width | Medium Series
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
MU1314X
制造商内部编号
7505852
重量/磅
4.134
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 70MM Bore; Straight; 129.388MM Outside Diameter; 35MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
宽度
1.378 英寸 | 35 毫米
外径
5.094 英寸 | 129.388 毫米