https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-FL-2RB1RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODYwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmhMMmd4Tnk4eE1EYzJOalUzTVRVd016WTBOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMFpNWHpKU1FqRlNRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YzZlOTM0NTQ1NTU1ZjYyZDNjZjY4MWNlYWVlNjk1OGExNmQ4NWNhM2ZiYWE4Yjg2YTg5MjE5ODA0OGFjYzkyYQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-FL-2RB1RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODYwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmhMMmd4Tnk4eE1EYzJOalUzTVRVd016WTBOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMFpNWHpKU1FqRlNRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YzZlOTM0NTQ1NTU1ZjYyZDNjZjY4MWNlYWVlNjk1OGExNmQ4NWNhM2ZiYWE4Yjg2YTg5MjE5ODA0OGFjYzkyYQ
NTN
NTN
MU1921DAHM
NTN NTN
描述
NTN MU1921DAHM
Cylindrical Roller Bearing; 105MM Bore; Straight; 145.059MM Outside Diameter; 20MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
MU1921DAHM
BDI部件号
1224032
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/MU1921DAHM/p/1224032
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359107081
重量 / Kilogram
0.925
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Outer Ring - One Side
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Blind Dowel Hole in Outer Ring OD
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
MU1921DAHM
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 105MM Bore; Straight; 145.059MM Outside Diameter; 20MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
4.134 英寸 | 105 毫米
外径
5.711 英寸 | 145.059 毫米
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米