https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-STL-2RB1RB-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJoaFpTOHhNREUwTVRjNU9EUXpNamM1T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDFOVVRGOHlVa0l4VWtKZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3w0OWI3NDQ3MGI5NWQxZjhmODI5NGE5ZWU3OWM5ZTNmYmFiZmVjODNlZGEwNGVjMjE0ZTBmZmRiNjE5Y2U0NDk4
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-STL-2RB1RB-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJoaFpTOHhNREUwTVRjNU9EUXpNamM1T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDFOVVRGOHlVa0l4VWtKZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3w0OWI3NDQ3MGI5NWQxZjhmODI5NGE5ZWU3OWM5ZTNmYmFiZmVjODNlZGEwNGVjMjE0ZTBmZmRiNjE5Y2U0NDk4
NSK
NSK
MU1934DAXW841
NSK NSK
描述
NSK MU1934DAXW841
Cylindrical Roller Bearing; 170MM Bore; Straight; 230.099MM Outside Diameter; 28MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
MU1934DAXW841
BDI部件号
19373574
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/MU1934DAXW841/p/19373574
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Outer Ring - One Side
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
MU1934DAXW841
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 170MM Bore; Straight; 230.099MM Outside Diameter; 28MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
外径
9.059 英寸 | 230.099 毫米
孔径
6.693 英寸 | 170 毫米
宽度
1.102 英寸 | 28 毫米