MU5205TV https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-STL-2RB2R-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSmxMMmd6T0M4eE1EYzJOakF3TlRFM05ETXdNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMU5VVEY4eVVrSXlVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZWY1YjM3ZDc3NTc0NjMyNTA4YmQ3ZjUzOTg3MzdlYWI3YzgwMzRlMTllMTg0Y2JjMDQ0Y2U1YjYwNDhmMGU1ZQ
17760669 圆柱滚子轴承 

NSK NSK

MU5205TV

描述

NSK MU5205TV

Cylindrical Roller Bearing; 25MM Bore; Straight; 52MM Outside Diameter; 20.65MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

MU5205TV

BDI部件号
17760669

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176460418
重量 / Kilogram
0.182
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Rib Inner Ring | Outer Ring with 2 Retaining Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
029176460418
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 25MM Bore; Straight; 52MM Outside Diameter; 20.65MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
0.813 英寸 | 20.65 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
2.048 英寸 | 52 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新