https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-STL-2RB2R-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSmxMMmd6T0M4eE1EYzJOakF3TlRFM05ETXdNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMU5VVEY4eVVrSXlVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZWY1YjM3ZDc3NTc0NjMyNTA4YmQ3ZjUzOTg3MzdlYWI3YzgwMzRlMTllMTg0Y2JjMDQ0Y2U1YjYwNDhmMGU1ZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-STL-2RB2R-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSmxMMmd6T0M4eE1EYzJOakF3TlRFM05ETXdNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMU5VVEY4eVVrSXlVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZWY1YjM3ZDc3NTc0NjMyNTA4YmQ3ZjUzOTg3MzdlYWI3YzgwMzRlMTllMTg0Y2JjMDQ0Y2U1YjYwNDhmMGU1ZQ
LINKBELT
LINKBELT
MU5215TV
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT MU5215TV
Cylindrical Roller Bearing; 75MM Bore; Straight; 130MM Outside Diameter; 41.275MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
MU5215TV
BDI部件号
578810
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/MU5215TV/p/578810
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327059224
重量 / Kilogram
2.351
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Rib Inner Ring | Outer Ring with 2 Retaining Rings | Cage on Inner Ring OD | Standard Capacity | Wide Width | Light Series
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
MU5215TV
制造商内部编号
7505922
重量/磅
4.918
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 75MM Bore; Straight; 130MM Outside Diameter; 41.275MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
宽度
1.625 英寸 | 41.275 毫米