MU5220TM https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-FL-2RB2R-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTc2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVm1MMmhqTVM4eE1EYzJOamN3TmpJME5UWTJNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMFpNWHpKU1FqSlNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGU0NzVkYWFkMzk1MmVjNTFhNmU0YzQ4ZjU3Y2Q4OTVhNWY5NjJhYjFhYzc1OTRiZGU2MzA2NDIzYmUwZDE2ZmU
19373376 圆柱滚子轴承 

NSK NSK

MU5220TM

描述

NSK MU5220TM

Cylindrical Roller Bearing; 100MM Bore; Straight; 180MM Outside Diameter; 60.325MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

MU5220TM

BDI部件号
19373376

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
重量 / Kilogram
6.737
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | Outer Ring with 2 Retaining Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
MU5220TM
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 100MM Bore; Straight; 180MM Outside Diameter; 60.325MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
外径
7.087 英寸 | 180 毫米
宽度
2.375 英寸 | 60.325 毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新