https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-CR1-IASSY-STL-2RB-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQwMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZoTDJoak1DOHhNRFF5TnpVeU5UUTVOamcyTWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZRMUl4WDBsQlUxTlpYMU5VVEY4eVVrSmZUVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8N2FmZmJhZDIwNzA5ZDllNWE1Mjc1YWNkNThmM2E2Njc3ZjQ4M2MyZGNiYTE5MGQ3ZTdjZjUzZTRjNjQ3NDE1Zg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-CR1-IASSY-STL-2RB-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQwMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZoTDJoak1DOHhNRFF5TnpVeU5UUTVOamcyTWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZRMUl4WDBsQlUxTlpYMU5VVEY4eVVrSmZUVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8N2FmZmJhZDIwNzA5ZDllNWE1Mjc1YWNkNThmM2E2Njc3ZjQ4M2MyZGNiYTE5MGQ3ZTdjZjUzZTRjNjQ3NDE1Zg
NTN
NTN
MU5305L
NTN NTN
描述
NTN MU5305L
Cylindrical Roller Bearing; 25MM Bore; Straight; 53.42MM Outside Diameter; 25.4MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
MU5305L
BDI部件号
24968757
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/MU5305L/p/24968757
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359487411
重量 / Kilogram
0.24
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Roller Assembly with Inner Ring - No Outer Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Rib Inner Ring | Cage on Inner Ring OD
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
0.529
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 25MM Bore; Straight; 53.42MM Outside Diameter; 25.4MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
2.103 英寸 | 53.42 毫米