https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-FL-2RB1RBR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJoallpOHhNRGcyTURVNE9UTTFNRGswTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDBaTVh6SlNRakZTUWxKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxMTMzNzY1NzlkMmY2NjU4MzdiMWNjNzcxMmJhNDM2OWI4NTczNzQ5YzdlNzRlMGYzOGNjMDdmN2EzMzI4NDIx
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-FL-2RB1RBR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJoallpOHhNRGcyTURVNE9UTTFNRGswTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDBaTVh6SlNRakZTUWxKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxMTMzNzY1NzlkMmY2NjU4MzdiMWNjNzcxMmJhNDM2OWI4NTczNzQ5YzdlNzRlMGYzOGNjMDdmN2EzMzI4NDIx
TIMKEN
TIMKEN
MUB5205UM
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN MUB5205UM
Cylindrical Roller Bearing; 25MM Bore; Straight; 52MM Outside Diameter; 20.65MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
MUB5205UM
BDI部件号
19287941
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/MUB5205UM/p/19287941
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893400761
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00234
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
MUB5205UM
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 25MM Bore; Straight; 52MM Outside Diameter; 20.65MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
外径
2.048 英寸 | 52 毫米
宽度
0.813 英寸 | 20.65 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米