https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-IASSY-BR-2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJoaE1TOHhNREl6TlRnM016QTJOekF6T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDBsQlUxTlpYMEpTWHpKU1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5NmZiZWE2MmUzMDZhMDkyOWU1MGM4YTI1MjUxNzFmNDU2YTNhNTM3ZGE5YWViZWQ2ZDdiOGJiODc0M2RiMTdh
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-IASSY-BR-2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJoaE1TOHhNREl6TlRnM016QTJOekF6T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDBsQlUxTlpYMEpTWHpKU1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5NmZiZWE2MmUzMDZhMDkyOWU1MGM4YTI1MjUxNzFmNDU2YTNhNTM3ZGE5YWViZWQ2ZDdiOGJiODc0M2RiMTdh
NTN
NTN
MUC1308J
NTN NTN
描述
NTN MUC1308J
Cylindrical Roller Bearing; 40MM Bore; Straight; 77.673MM Outside Diameter; 23MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
MUC1308J
BDI部件号
17148699
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/MUC1308J/p/17148699
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359105049
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Roller Assembly with Inner Ring - No Outer Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Rib Inner Ring | Cage on Inner Ring OD
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
MUC1308J
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 40MM Bore; Straight; 77.673MM Outside Diameter; 23MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
宽度
0.906 英寸 | 23 毫米
外径
3.058 英寸 | 77.673 毫米