

SKF
SKF
N 315 ECP
SKF SKF
描述
SKF N 315 ECP
Cylindrical Roller Bearing; 75MM Bore; Straight; 160MM Outside Diameter; 37MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
N 315 ECP
BDI部件号
1423066
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/N-315-ECP/p/1423066
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316570877816
重量 / Kilogram
3.276
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Polymer
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | High Capacity
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
1420042430029002000
重量/磅
7.27525
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 75MM Bore; Straight; 160MM Outside Diameter; 37MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
外径
6.299 英寸 | 160 毫米
宽度
1.457 英寸 | 37 毫米