N248MC3 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGCYL-CR1-STR-BR-2RBPL-NM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnMVlTOHhNRGcyTURVeE56ZzFNVEUyTmk5TlJsSk9VMHRDVWtkRFdVeGZRMUl4WDFOVVVsOUNVbDh5VWtKUVRGOU9UVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NmYyZWM0ZmVhOGJlYmNhMDY5NjI1MGRjZDRmM2VkOWIwMWRjOGM4ODZhY2VlZjg1MGY3YmZmODAwZDk2YWIwMA
20399472 圆柱滚子轴承 

NSK NSK

N248MC3

描述

NSK N248MC3

Cylindrical Roller Bearing; 240MM Bore; Straight; 440MM Outside Diameter; 72MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance

制造商部件号

N248MC3

BDI部件号
20399472

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176398278
重量 / Kilogram
49.6
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | Standard Capacity | Light Series
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
N248MC3
重量/磅
111
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 240MM Bore; Straight; 440MM Outside Diameter; 72MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
外径
17.323 英寸 | 440 毫米
宽度
2.835 英寸 | 72 毫米
孔径
9.449 英寸 | 240 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新