https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGCYL-CR1-STR-BR-2RBPL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJoaFlpOHhNRFV4TXpjd01EWTRNemd3Tmk5SlRrUkdRVWRDVWtkRFdVeGZRMUl4WDFOVVVsOUNVbDh5VWtKUVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3YWIwNTMxMzE3N2I1MjY1OTQyYzU1ZWIwZWRlZGYzYWRkYzk0OWNkN2NmNTk4NDVlY2FmZWM1YTZlYWU3YzAx
https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGCYL-CR1-STR-BR-2RBPL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJoaFlpOHhNRFV4TXpjd01EWTRNemd3Tmk5SlRrUkdRVWRDVWtkRFdVeGZRMUl4WDFOVVVsOUNVbDh5VWtKUVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3YWIwNTMxMzE3N2I1MjY1OTQyYzU1ZWIwZWRlZGYzYWRkYzk0OWNkN2NmNTk4NDVlY2FmZWM1YTZlYWU3YzAx
FAG
FAG
N2860-M1-C3
FAG FAG
描述
FAG N2860-M1-C3 ; 轴承/调心滚子轴承
Cylindrical Roller Bearing; 300MM Bore; Straight; 380MM Outside Diameter; 48MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
制造商部件号
N2860-M1-C3
BDI部件号
1161635
详情
7937.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/N2860-M1-C3/p/1161635
单价(不含税)
¥7,937.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801985376
重量 / Kilogram
12.7
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
27.99867
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 300MM Bore; Straight; 380MM Outside Diameter; 48MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
宽度
1.89 英寸 | 48 毫米
孔径
11.811 英寸 | 300 毫米
外径
14.961 英寸 | 380 毫米


