TIMKEN
TIMKEN
N3224EMBW95C6
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN N3224EMBW95C6
Cylindrical Roller Bearing; 120MM Bore; Straight; 215MM Outside Diameter; 76MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C6 Internal Clearance
制造商部件号
N3224EMBW95C6
BDI部件号
20351659
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/N3224EMBW95C6/p/20351659
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796132498
重量 / Kilogram
11.791
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C6
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | Extra Capacity Design | Medium Series
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
N3224EMBW95C6
重量/磅
26
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 120MM Bore; Straight; 215MM Outside Diameter; 76MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C6 Internal Clearance
孔径
4.724 英寸 | 120 毫米
外径
8.465 英寸 | 215 毫米
宽度
2.992 英寸 | 76 毫米