IKO
IKO
NAG4901
IKO IKO
描述
IKO NAG4901
Cylindrical Roller Bearing; 12MM Bore; Straight; 24MM Outside Diameter; 13MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; Outer Ring - One Side Separable; No Snap Ring; No Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
NAG4901
BDI部件号
17219278
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NAG4901/p/17219278
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4549557042980
重量 / Kilogram
0.028
Product Group - BDI
B04120
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Double Row
可分离
Outer Ring - One Side
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
No
可再润滑
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 1 Rib Inner Ring with Side Plate | 1 Rib Outer Ring | High Carbon Chrome Steel Material | 12000N Static Load Rating | 10300N Dynamic Load Rating
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
0.063
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 12MM Bore; Straight; 24MM Outside Diameter; 13MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; Outer Ring - One Side Separable; No Snap Ring; No Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
宽度
0.512 英寸 | 13 毫米
外径
0.945 英寸 | 24 毫米