NAG4902UU https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOBRGXXX-17219286-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05pTDJoaE15OHhNREEyTnpFNE5URTNNalV4TUM5SlRrUkpTMDlDVWtkWVdGaGZNVGN5TVRreU9EWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjU5OGM1NmZiZDkxZjMzY2E5NGMyMjlkZDQxYzJhYTkyMzY2ZTNiNTJhYjc3ZTI0OWE1M2EzZTlkNjk5Y2FkOA
17219281 圆柱滚子轴承 

IKO IKO

NAG4902UU

描述

IKO NAG4902UU ; 轴承/滚针轴承

Cylindrical Roller Bearing; 15MM Bore; Straight; 28MM Outside Diameter; 13MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; No Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

IKO NAG4902UU

BDI部件号
17219281

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557043017
重量 / Kilogram
0.038
Product Group - BDI
B04120
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Double Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
No
可再润滑
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 1 Rib Inner Ring with Side Plate | 1 Rib Outer Ring | Seals on Both Sides | High Carbon Chrome Steel Material | 15200N Static Load Rating | 11800N Dynamic Load Rating
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
0.084
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 15MM Bore; Straight; 28MM Outside Diameter; 13MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; No Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
宽度
0.512 英寸 | 13 毫米
外径
1.102 英寸 | 28 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新